Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth optisches Mess-Kofferset KE8081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE8081 Blau, Grau
Kurth Electronic KE8081 Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-F11248
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49125-8
EAN/GTIN:
     4260245851324
Suchbegriffe:
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
LWL-Messtechnik
- optischer Pegelmesser mit 6 kalibrierten Wellenlängen (850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm)
- Multimode Lichtquelle mit zwei Wellenlängen (850, 1300 nm)
- Rotlichtquelle 650 nm
- robust und handlich, einfach zu bedienen
- Messbereich von -70 bis + 10 dBm
- 2,4" hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- fester SC-Messadapter
- Lieferumfang: Messgeräte KE8000 und KE8100 mit Fallschutz, Rotlichtquelle KE850, stoßfester Kunststoffkoffer, Batterien, Kalibrierungszertifikat, Bedienungsanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.007,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,04*
€ 1.322,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,71*
€ 1.308,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,33*
€ 1.276,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,88*
€ 1.246,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,50*
€ 1.198,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
ab € 154,29*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
ab € 197,72*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.010,19*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 167,84*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,62*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
ab € 138,48*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 214,43*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 544,95*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 616,84*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 794,27*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 809,40*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49568
ab € 324,56*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49135-8
ab € 1.316,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.