Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE7010 Kit Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE7010 Kit Blau
Kurth Electronic KE7010 Kit Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13050079
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49416
EAN/GTIN:
     4260245851058
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der KE7100 prüft mit einer neuen Methode die Adern und Adernpaare auf Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss, Vertauschung und Überziehung ( sog. Split Pair). Letzteres ist mit einfachen Prüfgeräten meist nicht auffindbar, jedoch für schlechte Netzwerk Performance verantwortlich. Der KE7100 wendet dafür eine innovative Prüfmethode an. Der Überziehungsfehler Split- Pair ist damit auch auf sehr kurzen Kabelstrecken eindeutig feststellbar. Die Länge des Kabels und der einzelnen Adern wird mit der TDR- (Puls Reflektometer) Technik präzise gemessen. Für die komplette Kabelmessung wird eine Remote Einheit, der KE7010 benötigt. Der KE7100 kann bis zu 32 programmierbare Remote Einheiten verwalten. Jede Remote Einheit verfügt zusätzlich über eine gut/schlecht Anzeige-LED.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11, RJ-12, RJ-45
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Abmessungen (BxTxH)
41 x 26 x 61 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
ab € 154,22*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
ab € 198,06*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.019,37*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 168,66*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49564
ab € 185,44*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,69*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 213,67*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 546,21*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-8
ab € 643,60*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 618,97*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 793,79*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 812,60*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49150
ab € 1.583,69*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49568
ab € 325,44*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49125-8
ab € 1.015,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.