Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Artikel
Papst Lüfter 80 x 80 x 25 mm mit PWM-Tachosignal, Gleitlager
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 767
Artikel-Nr.:
767-SO-F13139
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
8412N/2GHP
EAN/GTIN:
4250280353327
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
- 12 V DC
- Außenmaß (B x H x T): 80 x 80 x 25 mm
- elektronischer Falschpol-, Blockier- und Überlastschutz
- Gleitlager
- sehr ruhiger Lauf
- hohe Lebensdauer
- Geräuschpegel laut Datenblatt des Herstellers: 35 dB(A)
- Anschlusskabel mit 4pol PWM-Boardstecker und Tachosignal
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
Gehäuselüfter
,
PC Gehäuselüfter
,
papst axiallüfter 12 vdc
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 12 vdc
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 25,56*
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 27,33*
€ 37,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 32,39*
€ 48,13*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 40,11*
€ 55,60*
Lager 139
2 Tage
328
1
€ 14,99*
ab € 34,48*
€ 62,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst LZ22K Schutzgitter, Gr. 80mm, 77 x 77mm, Stahl, Schraublochabstand 71.5mm, Grau
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst LZ32-3 Schutzgitter, Gr. 80mm, 80 x 80mm, Kunststoff, Schraublochabstand 71.5mm
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,40*
Zubehör
ebm-papst LZ32-4 Schutzgitter, Gr. 80mm, 78.2 x 78.2mm, Metall, Stahl, Schraublochabstand 71.5mm
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,96*
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 12 → 57 V dc
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 160,94*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 80mm Lüfter, 125 x 105mm, 17.5mm, Rahmen Mat.: Stahl, PC,
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,39*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 80mm Lüfter, 85 x 85mm, 5mm, Rahmen Mat.: Stahl, Stahl
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 80mm Lüfter, 86.5 x 86.5mm, 11mm, Rahmen Mat.: Kunststoff, PET
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 80mm, 80 x 80mm, Kunststoff, Schraublochabstand 71.5mm
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst TMS Entwicklungskit, 10 → 57 V dc
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 324,60*
Zubehör
LZ 32-14, Metallschutzgitter für Baugröße 80x80 mm, ebm-papst
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,22*
Zubehör
LZ 32-2, Kunststoffschutzgitter für Baugröße 80x80 mm, ebm-papst
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,23*
Zubehör
Lüfterschutzgitter 80 x 80 mm Polycarbonat
ebm-papst
FF80
ab € 36,23*
Zubehör
Molex Stiftgehäuse-Platine 22272031 1 St.
Molex
22272031
ab € 0,1462*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCSC80-W2 SCHUTZGITTER F. LÜFTER MET. 80MM SILBER
Multicomp
MCSC80-W2
ab € 0,806*
Zubehör
Schutzgitter, EBM-PAPST, LZ32P, Kunststoff, 80 x 80 mm
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen