Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall Serie HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, vergoldet, HDMI St. A / St. A, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PureLink PI1000-050 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PI1000-050 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PI1000-050 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-F13968
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI1000-050
EAN/GTIN:
     4260134119610
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige
- unterstützt Full HD bis 4096 x 2160 Pixel (4k x 2k), 3D, HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel, Deep Color, x.v.Color
- 24 Karat vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink SLS (Secure Lock System)
- PureInstall Kabel (hochreines OFC Kupfer)
- dreifache Schirmung
- HDMI Stecker A an
HDMI Stecker A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 12,43*
€ 17,39*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 18,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 13,45*
€ 18,81*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 13,79*
€ 19,30*
Lager 767
10
€ 9,90*
ab € 17,18*
€ 23,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.