Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed HDMI Kabel, drehbare Stecker, vergoldet, HDMI St. A /St. A, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 5m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tecline 5m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-F23905
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39903505
EAN/GTIN:
     4048889030486
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
- zum Verbinden von Geräten mit HDMI-Schnittstelle
- beide Stecker um 180° dreh- und abwinkelbar
- unterstützt Full HD bis 4096 x 2160 Pixel (4k x 2k), 3D, Deep Color, x.v.Color
- vergoldete Steckersysteme für geringere Übergangswiderstände
- HDMI Stecker A (drehbar) an
HDMI Stecker A (drehbar)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.