Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19" Wandgehäuse RBA, 2-teilig, 4 HE, 600 x 515 mm, hellgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Triton 19" Rack Wall-mount 4U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 4U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 4U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 4U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 4U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-F26309
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-04-AD5-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105015285
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
- Wandgehäuse 19", 4 HE
- Breite 600 mm, Tiefe 515 mm, Höhe 280 mm
- hellgrau RAL 7035
- 2 Stück 19" Profilschienen, tiefenverstellbar
- Belastung max. 30 kg
- abschließbare Vollglas-Fronttür mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Türanschlag variabel
- aufklappbares Rückteil erleichtert die Montage und Verkabelung der Komponenten da Patchfelder von hinten zugänglich sind
- Dach und Boden mit vorgeprägten Ausbrüchen für Kabeleinführung, ebenso an Ober- und Unterkante der Rückwand
- natürliche Belüftung
- Gehäuse geerdet nach VDE
- TÜV geprüfte Qualität
- Lieferung mit Bürstensatz sowie 16 Befestigungsschrauben mit Muttern und Kunststoffscheiben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,11*
€ 171,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 156,67*
€ 190,91*
Lager 767
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,30*
€ 209,75*
€ 4,70*
ab € 231,64*
€ 273,70*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.