Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19" Wandgehäuse RBA, 2-teilig, 9 HE, 600 x 295 mm, hellgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Triton 19" Rack Wall-mount 9U/250 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 9U/250 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 9U/250 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 9U/250 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 9U/250 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-F26321
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-09-AD2-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105017609
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
- Wandgehäuse 19", 9 HE
- Breite 600 mm, Tiefe 295 mm, Höhe 500 mm
- hellgrau RAL 7035
- 2 Stück 19" Profilschienen, tiefenverstellbar
- Belastung max. 30 kg
- abschließbare Vollglas-Fronttür mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Türanschlag variabel
- aufklappbares Rückteil erleichtert die Montage und Verkabelung der Komponenten da Patchfelder von hinten zugänglich sind
- Dach und Boden mit vorgeprägten Ausbrüchen für Kabeleinführung, ebenso an Ober- und Unterkante der Rückwand
- natürliche Belüftung
- Gehäuse geerdet nach VDE
- TÜV geprüfte Qualität
- Lieferung mit Bürstensatz sowie 16 Befestigungsschrauben mit Muttern und Kunststoffscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 177,21*
€ 3,50*
ab € 165,51*
€ 196,29*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 164,86*
€ 196,30*
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 211,45*
Lager 767
1
Frei Haus
ab € 183,81*
€ 216,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RMA-32-A69-CAX-A1
ab € 549,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.