Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19" Wandgehäuse RBA, 2-teilig, 6 HE, 600 x 615 mm, hellgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Triton RBA-06-AD6-CAX-A1 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Triton RBA-06-AD6-CAX-A1 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Triton RBA-06-AD6-CAX-A1 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Triton RBA-06-AD6-CAX-A1 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Triton RBA-06-AD6-CAX-A1 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Triton RBA-06-AD6-CAX-A1 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Triton RBA-06-AD6-CAX-A1 Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-F26356
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-06-AD6-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105020517
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
- Wandgehäuse 19", 6 HE
- Breite 600 mm, Tiefe 615 mm, Höhe 370 mm
- hellgrau RAL 7035
- 2 Stück 19" Profilschienen, tiefenverstellbar
- Belastung max. 30 kg
- abschließbare Vollglas-Fronttür mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Türanschlag variabel
- aufklappbares Rückteil erleichtert die Montage und Verkabelung der Komponenten da Patchfelder von hinten zugänglich sind
- Dach und Boden mit vorgeprägten Ausbrüchen für Kabeleinführung, ebenso an Ober- und Unterkante der Rückwand
- natürliche Belüftung
- Gehäuse geerdet nach VDE
- TÜV geprüfte Qualität
- Lieferung mit Bürstensatz sowie 16 Befestigungsschrauben mit Muttern und Kunststoffscheiben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 155,55*
€ 188,99*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,17*
€ 209,71*
Lager 767
1
Frei Haus
ab € 195,12*
€ 233,22*
€ 3,50*
ab € 248,02*
€ 295,42*
€ 4,70*
ab € 249,80*
€ 296,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.