Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 10" Wandgehäuse RBA-10, 1-teilig, 4 HE, 310 x 260 mm, hellgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Triton DELTA-B 4U/300 Minirack Wandmontiertes Regal
Triton DELTA-B 4U/300 Minirack Wandmontiertes Regal
Artikel-Nr.:
     767-SO-F26982
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-04-AS3-CAX-C1
EAN/GTIN:
     8595105021767
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
- Wandgehäuse 10", 4 HE
- Breite 310 mm, Tiefe 260 mm, Höhe 248 mm
- 2 Stück 10" Profilschienen, tiefenverstellbar
- Belastung max. 20 kg
- Schutzart IP30
- abschließbare Vollglas-Fronttür mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Türanschlag variabel
- Dach, Boden und Rückwand mit vorgeprägten Ausbrüchen für Kabeleinführung
- Gehäuse geerdet nach VDE
- Lieferung mit Wandbefestigungsmaterial sowie 8 Befestigungsschrauben mit Muttern und Kunststoffscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 71,17*
€ 89,21*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 71,17*
€ 89,21*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,99*
€ 92,73*
€ 5,90*
ab € 74,11*
€ 92,89*
Lager 767
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,81*
€ 113,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RMA-32-A69-CAX-A1
ab € 549,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.