Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
>
Artikel
EFB USB2.0 Anschlusskabel Typ A Stecker auf Typ C Stecker Premium Schwarz 2m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-91993443972
Hersteller:
EFB
Herst.-Nr.:
K5258SW.2
EAN/GTIN:
4049759186128
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel schwarz typ a 2m
EFB USB2.0 Anschlusskabel Typ A Stecker auf Typ C Stecker Premium Schwarz 2m
EFB-Elektronik Premium - USB-Kabel - USB (S) bis USB-C (S) - USB 2.0 - 2 m - Schwarz
... >
Lager 1039
>
Computer, Drucker, Zubehör & Elektronik
>
Kabel / Adapter
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
,
EFB
,
USB2.0
,
Anschlusskabel
,
Typ
,
K5258SW.2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,40*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,82*
€ 23,586
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,40*
€ 23,086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen