Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00021 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4064727469805 |
| |
|
| | |
| LAPP MOBILITY HELIX Komfort-Ladekabel Typ 2, bis zu 22 kW, 5 m, schwarz, Verkaufskarton - (5555935003) 32 A, 3-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-An Typ-2-Ladekabel von LAPP ermöglicht einfaches und schnelles Laden mit bis zu 22 kW an einer öffentlichen oder privaten Ladestation oder Wallbox Dank 3-phasigem Kabelaufbau lädt das Kabel besonders schnell und unterstützt auch 3-phasiges Laden mit 11 kW sowie 1-phasiges Laden mit 7,4 kW und 3,7 kW Patentiertes, selbstaufrollendes Kabel, das sich dank Formgedächtnis nach dem Gebrauch schneckenförmig zusammenzieht und schnell verstaut ist - ohne zu verknoten Hochgradig robuste, überfahrsichere Kabel und Stecker mit versilberten Kontakten garantieren besondere Langlebigkeit Ölbeständiges und längswasserdichtes EV-Ladekabel mit hohem Feuchtigkeitsschutz nach Schutzart IP55, Betriebstemperatur -40 °C bis 50 °C Elektroauto-Ladekabel ist platzsparend zu verstauen und dank des geringen Gewichts einfach zu handhaben Mode-3-Ladekabel gefertigt nach gültigen IEC- und EN-Normen, kompatibel mit europäischen Fahrzeugen und Ladesäulen sowie mit CCS-Anschlüssen (Combo 2) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 188,32* | € 224,46* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 179,92* | € 224,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,63* | € 228,13* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 191,95* | € 229,01* | | | | Lager 767 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,23* | € 329,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|