| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00074 Herst.-Nr.: 57844 EAN/GTIN: 4040849578441 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goobay LED-Baustrahler mit Teleskopstativ, 30 W, Schwarz-Gelb, Stehender Karton - mit 2550 lm und neutralweißem Licht (4000 K), für den Innen- und Außeneinsatz geeignet ( Sehr helle LED-Arbeitsleuchte mit großflächiger Ausleuchtung für Renovierungsarbeiten, Werkstatt, Baustelle, Garage und Keller Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180° Baulampe mit stabilem, höhenverstellbarem Metallstativ (73-163 cm), für die einfache Lagerung zusammenklappbar LED-Scheinwerfer mit hochwertigem, stoßfestem Aluminium-Druckgussgehäuse und transparentem, gehärtetem Glas für eine lange Lebensdauer auf Baustellen LED-Baustrahler hat eine Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogen-Scheinwerfern. Flutlichtstrahler mit Schutzkontaktstecker und robustem 2,5-m-Kabel (H05RN-F 3G1,0 mm²) Maße: 95 x 95 x 180 cm (BxTxH), Lampenhöhe bis max. 180 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 42,35* | € 57,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 42,46* | € 57,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 37,73* | € 71,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|