| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00114 Herst.-Nr.: 60364 EAN/GTIN: 4040849603648 |
| |
|
| | |
| Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 10 W, weiß, Stehender Karton - 800 lm, Helligkeit & Lichtfarbe einstellbar, 127 mm Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien Helligkeit und Lichtfarbe der Lupenlampe sind über separate Touch-Panels in 6 Stufen einstellbar, max. 800 lm, warmweiß bis tageslichtweiß (3500 - 6500 K). Lupenkopf der Klemmlampe ist um bis zu 100° neigbar und 250° schwenkbar, 127 mm Lupendurchmesser mit harmonischer LED-Ringbeleuchtung. Kosmetiklampe mit Standard-Glaslinse (inkl. Schutzkappe) mit 3 Dioptrien und 1,75-facher Vergrößerung, dank Schnellverschluss werkzeugfrei austauschbar Gelenkarm der Klemmleuchte mit integrierter Kabelführung sorgt für flexiblen 700-mm-Arbeitsradius. Arbeitslupe ist universell einsetzbar, z. B. in der Kosmetik, als Lesehilfe oder bei Präzisionsarbeiten wie Löten und Basteln. Ideal geeignet auch als Tischlupe, Schreibtisch-, Zeichen- oder Leselampe mit Klemme Die Halterung der Lupenlampe ist für bis zu 50 mm starke Tischplatten geeignet. Ersatztischklemme: 77460, passende Wandhalterung: 55771. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 5,90* | ab € 88,07* | € 107,96* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 76,63* | € 107,97* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 89,71* | € 109,90* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,37* | € 141,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|