Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 10 W - 800 lm, Helligkeit & Lichtfarbe einstellbar, 127 mm Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 10 W - 800 lm, Helligkeit & Lichtfarbe einstellbar, 127 mm Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 10 W - 800 lm, Helligkeit & Lichtfarbe einstellbar, 127 mm Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 10 W - 800 lm, Helligkeit & Lichtfarbe einstellbar, 127 mm Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 10 W - 800 lm, Helligkeit & Lichtfarbe einstellbar, 127 mm Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 10 W - 800 lm, Helligkeit & Lichtfarbe einstellbar, 127 mm Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 10 W - 800 lm, Helligkeit & Lichtfarbe einstellbar, 127 mm Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 10 W - 800 lm, Helligkeit & Lichtfarbe einstellbar, 127 mm Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Artikel-Nr.:
     8005-68260
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60364
EAN/GTIN:
     4040849603648
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe 6400k
  • ✓ Helligkeit und Lichtfarbe der Lupenlampe sind über separate Touch-Panels in 6 Stufen einstellbar, max. 800 lm, warmweiß bis tageslichtweiß (3500 - 6500 K).
  • ✓ Lupenkopf der Klemmlampe ist um bis zu 100° neigbar und 250° schwenkbar, 127 mm Lupendurchmesser mit harmonischer LED-Ringbeleuchtung.
  • ✓ Kosmetiklampe mit Standard-Glaslinse (inkl. Schutzkappe) mit 3 Dioptrien und 1,75-facher Vergrößerung, dank Schnellverschluss werkzeugfrei austauschbar
  • ✓ Gelenkarm der Klemmleuchte mit integrierter Kabelführung sorgt für flexiblen 700-mm-Arbeitsradius.
  • ✓ Arbeitslupe ist universell einsetzbar, z. B. in der Kosmetik, als Lesehilfe oder bei Präzisionsarbeiten wie Löten und Basteln.
  • ✓ Ideal geeignet auch als Tischlupe, Schreibtisch-, Zeichen- oder Leselampe mit Klemme
  • ✓ Die Halterung der Lupenlampe ist für bis zu 50 mm starke Tischplatten geeignet. Ersatztischklemme: 77460, passende Wandhalterung: 55771
Technische Daten Anschlüsse Anschluss, Typ Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) Leistung Lichtquelle Leuchtdiode (LED) Max. Leistungsaufnahme 10 W Leuchtmittel-Typ SMD LED Farbtemperatur von 3500 K Farbtemperatur bis 6500 K Betriebsspannung 20 V (DC) Anzahl LEDs 60 Bemessungslichtstrom 800 lm Nutzlichtstrom (Φuse ) Nutzlichtstrom (Φuse ) in einem breiten Kegel (120°) Ungebündeltes oder gebündeltes Licht DLS Farbwiedergabeindex 80 Ra Lampenlebensdauerfaktor 0.9 gewichteter Energieverbrauch 10 kWh/1.000 h Lichtfarbe variabel/einstellbar (RGB) Dimmbarkeit dimmbar Geräte-Anschlüsse Ausgang, min. Stromstärke (DC) 0.5 A Ausgang, min. Stromstärke (DC) 0.5 A Kabel Kabellänge 1.5 m Bauart Abstrahlwinkel 108 ° Abdeckungstyp Linse Allgemein Schutzart IP20 Schutzklasse III Farbe weiß Material Kunststoff, Metall, Glas Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) 0.6 Flimmer-Messgröße (Pst LM) 0.1 Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen 1.8 Lichtstromerhalt 0.96 Farbwertanteil y 0.337 Farbwertanteil x 0.313 Spitzenlichtstärke (cd) 273 Wert des R9-Farbwiedergabeindex 1 Energieeffizienz-Klasse F Bemessungslebensdauer 25000 Std. Anzahl Schaltzyklen 12500 Stk. Verpackungstyp Retail Box Abmessungen / Gewicht Breite 650 mm Höhe 820 mm Tiefe 205 mm Gewicht 2232 g Verbrauchseinheit 1 Stk. im Karton Lieferumfang Aufbewahrung Bedienungsanleitung Zubehör - Netzteil Ausgangsstrom 0.5 A Eingangswechselstromfrequenz 50/60 Hz Eingangsspannung (AC) 220-240 V Modelkennung XY12LF-200050VH-EW Eingangsstrom 0.3 A Ausgangsspannung (DC) 20.0 V Ausgangsleistung 10.0 W Sprachumfang Bedienungsanleitung de, en, fr, it, nl, es, da, sv, pl, cs Verpackung de, en, fr, it, es, nl, da, sv, pl, cs SCIP SCIP-Nr. d58bf5d6-0458-461b-b896-b6bce0d0f531 Chemischer Stoff Pb CAS-Nr. 7439-92-1
Weitere Informationen:
Gewicht:
2232,00 g
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe goobay
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
412
€ 5,90*
ab € 88,26*
€ 108,44*
€ 6,90*
ab € 76,81*
€ 108,45*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 89,89*
€ 110,29*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 116,67*
€ 142,00*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.