Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Series 1.4 High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (4K@30Hz), 7.5 m, Schwarz - HDMI™-Stecker (Typ A) > H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wentronic 58444 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58444 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58444 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58444 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58444 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58444 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-W00207
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58444
EAN/GTIN:
     4040849584442
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Goobay Series 1.4 High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (4K@30Hz), Schwarz, Staubschutztüte - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)
Hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 30 Hz (2160p)
Verbindungskabel mit max. Übertragungsrate von bis zu 8,16 Gbit/s
Vernickelte HDMI™-Stecker und fortschrittliche Technik garantieren einwandfreie Signalübertragung, klaren Sound sowie gestochen scharfe Video- und Bildqualität.
Das HDMI™-High-Speed-Kabel verbindet TV und Monitore mit Spielekonsolen wie z. B. PlayStation oder Xbox sowie Beamer, Projektoren und Streaming-Empfänger wie Amazon Fire TV oder Apple TV.
HDMI™-Anschluss für alle gängigen Features wie ARC (Audio-Return-Channel), HDCP oder 3D-Inhalte in Full-HD
Goobay-4K-Kabel ist internetfähig und ersetzt ein zusätzliches Ethernet-Kabel.
Unterstützte Farbräume: YCC-601, Adobe RGB, Adobe YCC-601, Deep Color (36 Bit), x.v. Colour (xvYCC)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,84*
€ 4,69*
Lager 767
1872
€ 9,90*
ab € 2,84*
€ 4,69*
€ 3,90*
ab € 3,22*
€ 5,22*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,84*
€ 6,13*
€ 3,50*
ab € 21,91*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.