Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00210 Herst.-Nr.: 58478 EAN/GTIN: 4040849584787 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goobay Series 1.4 HDMI™-Matrix-Schalter 4 auf 2 (4K @ 30 Hz), Schwarz, Pappbox mit Label - zum Umschalten zwischen 4x Quellgeräten und 2x Ausgabegeräten Matrix verbindet 4x HDMI™-Quellen mit 2x HDMI™-Displays und ermöglicht eine separate Audiowiedergabe über den S/PDIF-Ausgang oder die 3,5-mm-Klinke HDMI™-Switch unterstützt Full HD 1080p, Full 3D, 4K2K und Audioformate DTS-HD, Dolby-trueHD, LPCM7.1, DTS, Dolby-AC3, DSD, HDCP1.4 HDMI™-Umschalter 4x2 ist perfekt geeignet als Verbindungsstück zwischen Entertainment-Anlagen wie Blu-ray-Player, Xbox, PS4 oder Videokameras und TV-Geräten, Hi-Fi-Systemen und Kopfhörern Ausgestattet mit einer Fernbedienung zum komfortablen Umschalten zwischen den angeschlossenen Geräten Plug & Play sorgt für einfaches Anschließen des HDMI™-Verteilers ohne die Installation zusätzlicher Treiber Stabiles Gehäuse aus Aluminium leitet Hitze ab und ermöglicht durch rückseitige Anordnung der Anschlüsse ein optimales Kabelmanagement |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 47,20* | € 50,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 47,28* | € 50,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 48,08* | € 51,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 48,62* | € 52,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 53,76* | € 57,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|