Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Series 1.4 HDMI™-Umschaltbox 3 auf 1 (4K @ 30 Hz), Schwarz, 0.58 m - zum Umschalten zwischen 3x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 58487 Video-Switch HDMI
Goobay 58487 Video-Switch HDMI
Goobay 58487 Video-Switch HDMI
Goobay 58487 Video-Switch HDMI
Goobay 58487 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     767-SO-W00219
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58487
EAN/GTIN:
     4040849584879
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 3to1
Goobay Series 1.4 HDMI™-Umschaltbox 3 auf 1 (4K @ 30 Hz), Schwarz, Pappbox mit Label - zum Umschalten zwischen 3x HDMI™-Geräten angeschlossen an 1x HDMI™-Display
HDMI™-Umschalter ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von bis zu 3x HDMI™-Quellgeräten an 1x HDMI™-Ausgabegerät
Unterstützt als HDMI™-Verteiler 3 In 1 Out bis zu 4K @ 30 Hz und ist HDCP-konform
HDMI™-Switcher schaltet automatisch auf das aktivierte Gerät um, wenn mehrere HDMI™-Quellen angeschlossen sind
Optional kann manuell per Schalter zwischen Port 1 bis 3 gewählt werden
HDMI™-Switch eignet sich z. B. zum Anschluss von Blu-ray-Player, DVD-Player, SAT-/TV-Receiver, Computer, Tablet, Spielekonsolen wie PS4 oder Xbox an Fernseher, Monitor oder Projektor
Plug & Play sorgt für einfaches Anschließen der HDMI™-Weiche ohne die Installation zusätzlicher Treiber
Betrieb der HDMI™-Switchbox 3x1 erfolgt ohne externe Stromversorgung direkt über das angeschlossene HDMI™-Gerät
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, hdmi switch 3 eingänge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,91*
€ 13,98*
Lager 767
367
€ 9,90*
ab € 9,92*
€ 14,00*
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 14,11*
€ 4,50*
ab € 10,04*
€ 14,16*
€ 3,90*
ab € 11,23*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.