Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Series 1.4 High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (4K@30Hz), 3 m, weiß - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 60908 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Goobay 60908 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Goobay 60908 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-W00250
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60908
EAN/GTIN:
     4040849609084
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 3 meter
Goobay Series 1.4 High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (4K@30Hz), weiß, Staubschutztüte - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)
Hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 30 Hz (abwärtskompatibel) bietet den optimalen Genuss. Zudem unterstützt das Kabel alle gängigen Features wie ARC (Audio Return Channel), HDCP oder 3D.
Das HDMI™-Kabel verbindet Fernseher/TV-Geräte oder PC-Monitore mit Spielekonsolen (wie z. B. Playstation oder Xbox), Beamer/Projektoren oder Streaming-Empfänger (wie z. B. Amazon Fire TV, Apple TV).
Vergoldete HDMI™-Steckverbinder und fortschrittliche Technik garantieren eine einwandfreie Signalübertragung, klare Bildqualität, beispiellose Videoqualität und gestochen scharfen und präzisen Sound.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,77*
€ 2,30*
Lager 767
767
€ 9,90*
ab € 1,78*
€ 2,31*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,84*
€ 2,39*
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,40*
€ 3,90*
ab € 2,01*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.