Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plus High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (4K@60Hz), 3 m, schwarz-Silber - HDMI™-Stecker (Typ A) > HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 64995 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64995 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64995 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64995 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64995 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64995 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64995 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     767-SO-W00348
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64995
EAN/GTIN:
     4040849649950
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
Goobay Plus High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (4K@60Hz), schwarz-Silber, Plastiktüte - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)
HDMI™-2.0-Kabel zur Audio- und Videoübertragung, z. B. von der PlayStation auf den Fernseher oder vom TV auf die SoundBar
Universell geeignet für viele Multimedia-Anwendungen, z. B. Projektionen von Gaming, Spielekonsolen wie PlayStation 5 oder Xbox, Fire TV, Apple TV, Laptops und Blu-ray-Playern
Das HDMI™-Kabel erreicht UHD-Auflösungen von bis zu 4K @ 50/60 Hz (3840 × 2160p) und eine Datentransferrate von max. 18 Gbit/s
Flexibles Premium-Kabel mit schlanken Metallsteckern, Knickschutz und farblich abgestimmtem Textilkabel
Der geflochtene Textilmantel des Goobay-4K-Kabels sorgt für eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen
Vergoldete Stecker beugen Korrosion vor und sind besonders langlebig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1176
€ 9,90*
ab € 7,51*
€ 10,89*
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 7,76*
€ 11,23*
€ 5,00*
ab € 8,03*
€ 11,59*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 11,66*
€ 3,90*
ab € 9,11*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.