| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00439 Herst.-Nr.: 64874 EAN/GTIN: 4040849648748 |
| |
|
| | |
| Goobay Sat-Multischalter 5 Eingänge/8 Ausgänge, Silber-grau, White Box - Verteiler für max. 8 Teilnehmer von einem Satelliten Zum Anschluss eines einzelnen LNBs, z. B. an die Satelliten Astra, Hotbird, Eutelsat oder Türksat Verfügt über einen integrierten 22-kHz-Generator und ist sowohl für Quattro-LNB als auch Quad-LNB geeignet Ermöglicht allen am Multiswitch angeschlossenen Teilnehmern ein individuelles Empfangssignal - gleichzeitig und störungsfrei Unterstützt HDTV, 3D, HD, 4K, 8K UHD und Sky und verfügt über 1x terrestrischen Eingang für Antennen für DAB, DAB+, FM, UKW, DVB-T und DVB-T2 Mit moderner Elektronik und kurzschlussfestem 230-V-Netzteil (Eurostecker) für einen geringen Stromverbrauch, auch im Standby-Modus Hervorragende Übertragungseigenschaften durch frequenzabhängige Verstärkung, einen sehr geringen Signalverlust und ein hochwertiges Metallgehäuse zum Schutz vor Interferenzen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 47,49* | € 63,24* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 47,74* | € 63,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 45,05* | € 71,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,46* | € 82,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|