Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-C
>
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
>
Artikel
goobay 49301 USB C Kabel 0,5 m schwarz, grau, 1 St. EDV-Technik
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976949856
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
49301
EAN/GTIN:
4040849493010
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
goobay 49301 USB C Kabel 0,5 m schwarz, grau, 1 St. EDV-Technik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
49301
Werksnummer:
651747
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
EDV-Technik
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Target
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Tekno
Weitere Suchbegriffe:
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
,
usb kabel c stecker auf c stecker
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ c
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 4,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 5,80*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 7,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,49*
€ 20,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 38675 USB Kabel USB 2.0 0,1 m USB A USB C Schwarz
Goobay
38675
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay 45735 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Goobay
45735
ab € 1,62*
Zubehör
Goobay 49295 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay
49295
ab € 2,38*
Zubehör
Goobay 59118 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C Schwarz
Goobay
59118
ab € 1,34*
Zubehör
Goobay 59130 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Weiß
Goobay
59130
ab € 2,31*
Zubehör
Goobay 59132 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB C Weiß
Goobay
59132
ab € 2,97*
Zubehör
Goobay 61717 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Goobay
61717
ab € 6,44*
Zubehör
Wentronic 49252 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Wentronic
49252
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen