Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™-auf-USB-A-Textilkabel mit Metallsteckern (spacegrau/silber), 90°, 2 m, 2 m, schwarz-Grau - el


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 64657 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64657 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64657 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64657 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64657 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64657 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64657 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64657 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 64657 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-W00729
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64657
EAN/GTIN:
     4040849646577
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Goobay USB-C™-auf-USB-A-Textilkabel mit Metallsteckern (spacegrau/silber), 90°, 2 m, schwarz-Grau, Plastiktüte - elegantes und extrarobustes USB-Verbindungskabel mit gewi
Das Goobay USB-C™-Ladekabel (USB 2.0) ermöglicht schnelles Laden mit maximal 60 W
Der Stecker liegt durch den Winkel eng am Gerät an und vermeidet so effektiv Kabelbruch - besonders bei gleichzeitiger Nutzung und Aufladung des Gerätes
Dank der Symmetrie des USB-C™-Anschlusses kann das Hi-Speed-Datenkabel nach oben oder unten am Gerät entlang geführt werden
Die verstärkten Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt und machen das USB-C™-auf-USB-A-Ladekabel extrem langlebig
Der geflochtene, strapazierfähige Textilmantel der USB-Verlängerung hat eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen
Das Handy-Ladekabel lädt und betreibt zuverlässig USB-C™-Geräte wie Playstation-5-Controller, Bluetooth-Boxen, Tablets oder Powerbanks
Das robuste USB-C™-Kabel mit 2 m Länge ist extralang zur Überbrückung größerer Distanzen, z. B. am Arbeitsplatz oder im Home-Office
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
251
€ 9,90*
ab € 3,85*
€ 5,86*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,61*
€ 6,96*
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 7,10*
€ 3,50*
ab € 21,38*
€ 29,68*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.