Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00730 Herst.-Nr.: 64658 EAN/GTIN: 4040849646584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goobay USB-C™-auf-USB-C™-Textilkabel mit Metallsteckern (spacegrau/silber), 90°, 0,5 m, schwarz-Grau, Plastiktüte - elegantes und extrarobustes USB-Verbindungskabel mit g Das Goobay USB-C™-Ladekabel (USB 2.0) ermöglicht schnelles Laden mit maximal 60 W Der Stecker liegt durch den Winkel eng am Gerät an und vermeidet so effektiv Kabelbruch - besonders bei gleichzeitiger Nutzung und Aufladung des Gerätes Dank der Symmetrie des USB-C™-Anschlusses kann das Hi-Speed-Datenkabel nach oben oder unten am Gerät entlang geführt werden Die verstärkten Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt und machen das USB-C™-auf-USB-C™-Ladekabel extrem langlebig Der geflochtene, strapazierfähige Textilmantel der USB-Verlängerung hat eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen Das Handy-Ladekabel lädt und betreibt zuverlässig USB-C™-Geräte wie Playstation-5-Controller, Bluetooth-Boxen, Tablets oder Powerbanks Das robuste USB-C™-Kabel ist mit 0,5 m Länge extrakurz zur Überbrückung kleinerer Distanzen, z. B. im Pkw oder Lkw |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 3,28* | € 5,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,37* | € 5,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,87* | € 30,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|