Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel USB 3.1 Stecker C an RJ45 Buchse (8P2C), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterkabel USB 3.1 Stecker C an RJ45 Buchse (8P2C), weiß
Adapterkabel USB 3.1 Stecker C an RJ45 Buchse (8P2C), weiß
Adapterkabel USB 3.1 Stecker C an RJ45 Buchse (8P2C), weiß
Adapterkabel USB 3.1 Stecker C an RJ45 Buchse (8P2C), weiß
Adapterkabel USB 3.1 Stecker C an RJ45 Buchse (8P2C), weiß
Artikel-Nr.:
     767-USB-AD56
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619937981
Suchbegriffe:
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-C RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter
schnelle Verbindung vom Computer zu einem kabelgebundenen Netzwerk

- mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps werden HD Filme sekundenschnell überspielt
- unterstützt Netzwerke mit 10/100/1000 Mbps mit Auto-Erkennung
- geeignet für das MacBook mit USB-C Port
- schnelle Inbetriebnahme ohne Installation

Technische Details:

Anschlüsse:
- Anschluss, Typ USB-C Stecker
- Anschluss 2, Typ RJ45-Buchse (8P2C)

Signalübertragung:
- max. Übertragungsrate 5 Gbit/smA

Allgemein:
- Farbe Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.