58-teiliger Schraubendreher-Koffer - Für alle gängigen Schraub- und Montagearbeiten - 3x Schlitzschrauber: 6x125mm, 5x100 mm, 6x38 mm - 3x Kreuzschlitzschrauber: PH2x125 mm, PH2x100 mm, PH1x75 mm, PH2x38 mm# - 1x Bit-Halter - 2x Präzisionsschlitzschrauber: 2.5x50 mm, 2x50 mm - 2x Präzisionsphillipsschrauber: 2.5x50 mm, 2x50 mm - 6x Präzisionstorxschrauber: T5, T6, T7, T8, T9, T10x50 mm - inkl. 40 Bits - 8x Schlitz: 3 mm, 3 mm, 4 mm, 4 mm, 5 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm - 8x Kreuzschlitz (Phillips): PH0, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3 - 10x Torx: T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30 - 14x Außensechskant: H2, H2, H2.5, H2.5, H3, H3, H4, H4, H5, H5, H6 ,H6, H8, H8 - Aus Chrom-Vanadium-Stahl (CRV) mit erhöhter Verformungsfestigkeit - Magnetische Spitzen für sichere Drehmomentübertragung und schnelles Fixieren - Ergonomische Griffe für einen angenehm festen Halt beim Arbeiten - Rutschfestigkeit durch einen gummierten Schaft - Lieferung in robustem Kunststoffkoffer |