Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert, Aufhängung mit Hotelstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert, Aufhängung mit Hotelstift
C+P Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert, Aufhängung mit Hotelstift
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     769-08000-061|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-061|
EAN/GTIN:
     4064615605056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert, Aufhängung mit Hotelstift, Maße (H x B x T): 174 x 420 x 8 mm
Weitere Informationen:
Breite:
420 | 420 MMT
EAN Code:
4064615605056
Höhe:
174 | 174 MMT
Masse:
0.13
Tiefe:
8 | 8 MMT
Serie:
Serien-Neutral
Anlieferzustand:
montiert
Kleiderbügel:
mit Hotelstift
Material Kleiderbügel:
Holz
Oberfläche Kleiderbügel:
lackiert
Gewicht:
0.13 KGM
Artikelkurztext:
Kleiderbügel Hartholz, Aufhängung mit Hotelstift
Marke:
Serien-Neutral
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
44211000
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel holz schwarz, holzkleiderbügel schwarz, holzkleiderbügel buche, Inneneinrichtung, Ausstattung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
41 Tage
3
€ 38,00*
ab € 5,45*
€ 7,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,64*
€ 8,50*
30 Tage
13
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,89*
€ 5,00*
ab € 7,14*
€ 10,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,76*
€ 19,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.