Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleiderbügtel mit Hosenklammer mit Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kleiderbügtel mit Hosenklammer mit Stift
C+P Kleiderbügtel mit Hosenklammer mit Stift
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     769-08078-716|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08078-716|
EAN/GTIN:
     4067521541791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hosen-Klammer
Hosen-Spange
Hosenklammer
Hosenspange
Kleiderbügtel mit Hosenklammer mit Stift, Maße (H x B x T): 246 x 462 x 54 mm
Weitere Informationen:
Breite:
462 | 462 MMT
EAN Code:
4067521541791
Höhe:
246 | 246 MMT
Tiefe:
54 | 54 MMT
Serie:
Serien-Neutral
Anlieferzustand:
montiert
Kleiderbügel:
mit Hotelstift
Material Kleiderbügel:
Kunststoff
Artikelkurztext:
Kleiderbügtel mit Hosenklammer mit Stift
Marke:
Serien-Neutral
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
39269097
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hosen klammer, Inneneinrichtung, Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.