Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H733xB433xT590mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H733xB433xT590mm
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H733xB433xT590mm
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H733xB433xT590mm
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H733xB433xT590mm
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H733xB433xT590mm
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H733xB433xT590mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H733xB433xT590mm
Artikel-Nr.:
     769-12412-311|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12412-311|S10001
EAN/GTIN:
     4025314217360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Hängeregisterschrank
Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 2 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 1-bahnig, für Hängehefter DIN A4, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 733 x 433 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Stabile Auszugsperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
  • Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
  • Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
433 | 433 MMT
EAN Code:
4025314217360
Höhe:
733 | 733 MMT
Tiefe:
530 | 590 MMT
Serie:
Acurado
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Griffleiste integriert
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Beschriftung:
Etikettenschild
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Material Beschriftung:
Papier
Anzahl Schubladen:
2 H87
Schubladenaufteilung:
1-bahnig
Traglast Schublade:
50 KGM
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Auszugsperre:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
30.5 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Schubladenschrank
Marke:
Acurado
Kippmaß:
941 MMT
Schubladen Nutztiefe:
530 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031058
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, hängeregistraturschrank einbahnig, hängeregisterschrank, karteikartenschrank a4, Hängeregisterschränke, Hängeregister-Aktenschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke, Registerschrank, Registerschränke, Hängehefter-Schrank, Hängehefter-Schränke, Hängemappen-Schrank, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Karteikarten-Schrank, Karteikarten-Schränke, Schubladenschränke, Schubladen-Schränke, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 249,46*
€ 297,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,99*
€ 309,15*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,67*
€ 315,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 259,69*
€ 315,67*
40 Tage
1
Frei Haus
ab € 293,53*
€ 331,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,53*
€ 354,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 2,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
64020-00|S10000
ab € 67,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.