Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile, 1800x600x500mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile, 1800x600x500mm, 7035/7035
C+P Stahl-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile, 1800x600x500mm, 7035/7035
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     769-99699-00004-001|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     99699-00004-001|
EAN/GTIN:
     4068427295856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Spind Basis, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange mit 3 Schiebehaken, Türen mit Anschlagsdämpfer, verstärkt für hohe Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in verdeckten Scharnieren, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, , Maße (H x B x T): 1800 x 600 x 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 600 MMT
EAN Code:
4068427295856
Höhe:
1800 | 1800 MMT
Masse:
35
Tiefe:
500 | 500 MMT
Serie:
Basis
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Drehriegel
Schließung:
Riegel
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Befestigung Beschriftung:
eingeprägt
Garderobenstange:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Unterbau:
Sockel
Material Unterbau:
Stahl
Farbe Front ausführlich:
RAL 7035 Lichtgrau
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Belüftung Front:
Lüftungskiemen
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
300
Farbe Korpus ausführlich:
RAL 7035 Lichtgrau
Anzahl Ablageboden:
2
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
35 KGM
Artikelkurztext:
Stahl-Spind
Marke:
Basis
Ursprungsland:
TR
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.