Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingstuhl "Safari", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Campingstuhl "Safari", schwarz
Artikelbild Campingstuhl "Safari", schwarz
Detailansicht Campingstuhl "Safari", schwarz
Campingstuhl "Safari", schwarz
Imagebild Campingstuhl "Safari", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01008002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01008002-00000
EAN/GTIN:
     4068556007801
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
campingstuhl schwarz
Bequem sitzen auch im Freien. Faltbarer Campingstuhl mit robustem Metallgestänge und integrierter Getränkehalterung in der Armlehne. Verpackt in praktischer Tasche mit Zugband zum Umhängen. Maximale Tragkraft: 100 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
890 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
890 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Textil/600D Polyester
Gewicht:
1,800 kg
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01008005-00000
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.