Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Faltstuhl
>
Artikel
Campingstuhl "Safari", grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-01008005-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
01008005-00000
EAN/GTIN:
4068556007818
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
campingstuhl grün
Bequem sitzen auch im Freien. Faltbarer Campingstuhl mit robustem Metallgestänge und integrierter Getränkehalterung in der Armlehne. Verpackt in praktischer Tasche mit Zugband zum Umhängen. Maximale Tragkraft: 100 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
890 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
890 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
grün
Material:
Textil/600D Polyester
Gewicht:
1,800 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
faltstuhl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campingstuhl "Safari", schwarz
elasto
01008002-00000
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen