Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasflasche mit Hülle "Bamboo" 1,0 l, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Glasflasche mit Hülle "Bamboo" 1,0 l, transparent
Artikelbild Glasflasche mit Hülle "Bamboo" 1,0 l, transparent
Detailansicht Glasflasche mit Hülle "Bamboo" 1,0 l, transparent
Glasflasche mit Hülle "Bamboo" 1,0 l, transparent
Imagebild Glasflasche mit Hülle "Bamboo" 1,0 l, transparent
Glasflasche mit Hülle "Bamboo" 1,0 l, transparent
Artikel-Nr.:
     7702-01027010-00007
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01027010-00007
EAN/GTIN:
     4024869291672
Suchbegriffe:
Glasflaschen
elasto glasflasche
glasflaschen
Flasche aus Borosilikat-Glas mit Schraubverschluss aus Bambus-Holz inkl. Silikondichtung. Die griffige, graue Synthesekautschukhülle mit Halteschlaufe hält die Temperatur der Getränke länger konstant. Zudem schützt sie die Hände bei heißen Getränken vor dem warmen Glas. Füllmenge: 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
280 mm
Durchmesser:
80 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Glas/Borosilikat
Gewicht:
0,463 kg
Weitere Suchbegriffe: 1027, Trinkflasche, Wasserflasche, Borosilikatflasche, Sportflasche, Trinkbehälter, Rundflasche, Flüssigkeitsbehälter, Gefäß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01027010-00009
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.