| |
|
| Artikel-Nr.: 7702-01027010-00009 Herst.-Nr.: 01027010-00009 EAN/GTIN: 4024869308950 |
| |
|
| | |
| Flasche aus Borosilikat-Glas mit Schraubverschluss aus Bambus-Holz inkl. Silikondichtung. Die griffige, graue Synthesekautschukhülle mit Halteschlaufe hält die Temperatur der Getränke länger konstant. Zudem schützt sie die Hände bei heißen Getränken vor dem warmen Glas. Füllmenge: 1,0 Liter. Weitere Informationen: | | Länge: | 0 mm | Breite: | 0 mm | Höhe: | 280 mm | Durchmesser: | 80 mm | Hauptfarbe: | transparent | Material: | Glas/Borosilikat | Gewicht: | 0,463 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1027, Trinkflasche, Wasserflasche, Borosilikatflasche, Sportflasche, Trinkbehälter, Rundflasche, Flüssigkeitsbehälter, Gefäß |
| | |
| |