Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Kunststoffgeschirr
>
Brotdose
>
Artikel
Vorratsdose "Take it", weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-01270001-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
01270001-00000
EAN/GTIN:
4024869268414
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Für die nächste Brotzeit. Praktische Vorratsdose bestehend aus zwei Schalen welche mittels eines PP-Rings miteinander verbunden sind. Die Schalen eignen sich perfekt für eine vollflächige Veredelung per UV- Digitaldruck. Verschlossen wird die Box durch einen Klick-Verschluss.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,151 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücks-Box
,
Frühstücksbox
,
Lunch-Box
,
Lunchbox
,
Lunchpot
,
brotdose weiß
,
brot dose
,
elasto brotdose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vorratsdose "Take it", standard-blau PS
elasto
01270003-00000
ab € 3.982,53*
Ähnlich
Vorratsdose "Take it", standard-grün
elasto
01270005-00000
ab € 3.990,69*
Ähnlich
Vorratsdose "Take it", standard-rot
elasto
01270006-00000
ab € 3.978,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen