Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurfscheibe "Space Flyer 22", standard-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 22", standard-orange
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 22", standard-orange
Detailansicht Wurfscheibe "Space Flyer 22", standard-orange
Wurfscheibe "Space Flyer 22", standard-orange
Imagebild Wurfscheibe "Space Flyer 22", standard-orange
Artikel-Nr.:
     7702-01321009-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01321009-00000
EAN/GTIN:
     4024869048597
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee
Freizeitspaß garantiert! Stapelbare Wurfscheibe mit Ringstruktur. Perfekt geeignet für die Veredelung per IMould-Verfahren.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
216 mm
Hauptfarbe:
standard-orange
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,057 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01321215-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01321707-00000
ab € 1.401,96*
Ähnlich
elasto
01321380-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01321002-00000
ab € 1.395,36*
Ähnlich
elasto
01321003-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01321004-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01321005-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01321006-00000
ab € 0,71*
Ähnlich
elasto
01321021-00000
ab € 1.395,04*
Ähnlich
elasto
01321320-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01321010-00000
ab € 1.394,48*
Ähnlich
elasto
01321609-00000
ab € 700,35*
Ähnlich
elasto
01321001-00000
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.