Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurfscheibe "Space Flyer 22", teal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 22", teal
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 22", teal
Detailansicht Wurfscheibe "Space Flyer 22", teal
Wurfscheibe "Space Flyer 22", teal
Imagebild Wurfscheibe "Space Flyer 22", teal
Artikel-Nr.:
     7702-01321320-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01321320-00000
EAN/GTIN:
     4024869130049
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee
Freizeitspaß garantiert! Stapelbare Wurfscheibe mit Ringstruktur. Perfekt geeignet für die Veredelung per IMould-Verfahren.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
216 mm
Hauptfarbe:
teal
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,057 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01321215-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01321707-00000
ab € 1.401,96*
Ähnlich
elasto
01321380-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01321002-00000
ab € 1.395,36*
Ähnlich
elasto
01321003-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01321004-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01321005-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01321009-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01321006-00000
ab € 0,71*
Ähnlich
elasto
01321021-00000
ab € 1.395,04*
Ähnlich
elasto
01321010-00000
ab € 1.394,48*
Ähnlich
elasto
01321609-00000
ab € 700,35*
Ähnlich
elasto
01321001-00000
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.