Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Strandspielzeug
>
Frisbee
>
Artikel
Wurfscheibe "Space Flyer 21", standard-rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-01327006-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
01327006-00000
EAN/GTIN:
4024869051078
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee
Spiel und Spaß für mehr Bewegung. Stapelbar, ohne Ringstruktur. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
220 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,075 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.026,52*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,01326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.420,38*
€ 2.880,2522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.354,98*
€ 2.802,4262
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 2.185,26*
€ 2.600,4594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.065,12*
€ 2.457,4928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.047,42*
€ 2.436,4298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.026,52*
€ 2.411,5588
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 21", schwarz
elasto
01327002-00000
ab € 2.023,86*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 21", standard-blau PP
elasto
01327003-00000
ab € 2.036,64*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 21", standard-gelb
elasto
01327004-00000
ab € 2.035,84*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 21", standard-grün
elasto
01327005-00000
ab € 2.035,84*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 21", standard-orange
elasto
01327009-00000
ab € 2.030,42*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 21", standard-silber
elasto
01327021-00000
ab € 2.036,36*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 21", transparent-milchig
elasto
01327010-00000
ab € 2.028,76*
Ähnlich
Wurfscheibe "Space Flyer 21", weiß
elasto
01327001-00000
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen