| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7702-01423014-00000 Herst.-Nr.: 01423014-00000 EAN/GTIN: 4068556008457 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Robuster Holzschaber aus natürlichem Buchenholz. Dieser Grillschaber ist die Alternative zu verschmutzten Grillbürsten oder abfallenden Drahtborsten, die schlimmstenfalls sogar auf dem Grillgut oder im Mund landen können. Die heißen Stäbe des Grillrosts brennen sich langsam in das Holz ein, hinterlassen kleine Kerben und erleichtern somit den Reinigungseffekt. Da sich der Schaber dem Grillrost anpasst, ist er für alle Grillroste geeignet und kann problemlos wiederverwendet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 400 mm | Breite: | 90 mm | Höhe: | 12 mm | Durchmesser: | 0 mm | Hauptfarbe: | natur | Material: | Holz/Buchenholz | Gewicht: | 0,225 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |