Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsvisier "Protection", weiß/transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Gesichtsvisier "Protection", weiß/transparent
Artikelbild Gesichtsvisier "Protection", weiß/transparent
Detailansicht Gesichtsvisier "Protection", weiß/transparent
Gesichtsvisier "Protection", weiß/transparent
Imagebild Gesichtsvisier "Protection", weiß/transparent
Gesichtsvisier "Protection", weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     7702-01493010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01493010-00000
EAN/GTIN:
     4024869300305
Suchbegriffe:
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
Augenschutzschild
Großzügiger Gesichtsschild mit hohem Tragekomfort. Das Visier ist 4stufig klappbar. Der Riemen ist dank einer Druckknopfleiste größenverstellbar. Das klare Visier kann vom Kopfteil getrennt und ausgetauscht werden, was eine leichte Reinigung ermöglicht. Schützt Augen, Mund und Nase vor Aerosolen, Flüssigkeitsspritzern und Staub. 5er Visier- Nachfüllpack 01494.
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
235 mm
Höhe:
220 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Nebenfarbe1:
transparent
Material:
Kunststoff/PET-G + PP
Gewicht:
0,090 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.610,83*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 5,61083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.059,14*
€ 7.210,3766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.953,72*
€ 7.084,9268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.649,20*
€ 6.722,548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.610,83*
€ 6.676,8877
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01493010-00002
ab € 5.615,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.