Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsvisier "Comfort", transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Gesichtsvisier "Comfort", transparent
Artikelbild Gesichtsvisier "Comfort", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-01560010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01560010-00000
EAN/GTIN:
     4024869305485
Suchbegriffe:
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
Augenschutzschild
Das Gesichtsvisier bedeckt Augen, Nase und Mund und reduziert das Risiko einer Verbreitung von Tröpfcheninfektionen durch z. B. Husten oder Niesen für den Träger und verhindert ein unbeabsichtigtes Berühren der abgedeckten Stellen. Durch sein simples und durchdachtes Design ist es universell einsetzbar. Das Visier ist für Brillenträger geeignet. Reinigen lässt sich das Visier ganz einfach mit Spülmittel und einem weichen Tuch. Auch das Säubern mit Desinfektionsmittel ist möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
195 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/PET + PC
Gewicht:
0,031 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.