Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenbrille "Beach", clean-up, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sonnenbrille "Beach", clean-up, schwarz
Artikelbild Sonnenbrille "Beach", clean-up, schwarz
Detailansicht Sonnenbrille "Beach", clean-up, schwarz
Sonnenbrille "Beach", clean-up, schwarz
Imagebild Sonnenbrille "Beach", clean-up, schwarz
Sonnenbrille "Beach", clean-up, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01623002-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01623002-00001
EAN/GTIN:
     4024869352991
Suchbegriffe:
Freizeitbrille
Sonnenbrille
Sonnenbrillen
sonnenbrille schwarz
Sonnenbrille tragen = Ozean aufräumen! Hippe Sonnenbrille mit einem Mehrwert für unsere Umwelt! Für jede gekaufte Sonnenbrille werden von The Honu Movement 2 PET-Flaschen Müll aus dem Ozean gefischt. Die Gläser haben einen UV-400 Schutz. Entspricht den Anforderungen der EU- Verordnung 2016/425 PSA, Kategorie 1 und der Norm EN ISO 12312-1:2022 (DIN EN ISO 12312-1:2023-07) .
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
147 mm
Höhe:
49 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,027 kg
Weitere Suchbegriffe: sonnenbrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01623012-00001
ab € 3,42*
Ähnlich
elasto
01623003-00001
ab € 3,44*
Ähnlich
elasto
01623006-00001
ab € 3,45*
Ähnlich
elasto
01623001-00001
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.