Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenbrille "Beach", clean-up, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sonnenbrille "Beach", clean-up, grau
Artikelbild Sonnenbrille "Beach", clean-up, grau
Detailansicht Sonnenbrille "Beach", clean-up, grau
Sonnenbrille "Beach", clean-up, grau
Imagebild Sonnenbrille "Beach", clean-up, grau
Sonnenbrille "Beach", clean-up, grau
Artikel-Nr.:
     7702-01623012-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01623012-00001
EAN/GTIN:
     4024869353028
Suchbegriffe:
Freizeitbrille
Sonnenbrille
Sonnenbrillen
sonnenbrillen grau
Sonnenbrille tragen = Ozean aufräumen! Hippe Sonnenbrille mit einem Mehrwert für unsere Umwelt! Für jede gekaufte Sonnenbrille werden von The Honu Movement 2 PET-Flaschen Müll aus dem Ozean gefischt. Die Gläser haben einen UV-400 Schutz. Entspricht den Anforderungen der EU- Verordnung 2016/425 PSA, Kategorie 1 und der Norm EN ISO 12312-1:2022 (DIN EN ISO 12312-1:2023-07) .
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
147 mm
Höhe:
49 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
grau
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,027 kg
Weitere Suchbegriffe: sonnenbrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01623002-00001
ab € 3,45*
Ähnlich
elasto
01623003-00001
ab € 3,44*
Ähnlich
elasto
01623006-00001
ab € 3,45*
Ähnlich
elasto
01623001-00001
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.