Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmenükartenhalter "Cube", natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Holzmenükartenhalter "Cube", natur
Artikelbild Holzmenükartenhalter "Cube", natur
Detailansicht Holzmenükartenhalter "Cube", natur
Artikel-Nr.:
     7702-01631014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01631014-00000
EAN/GTIN:
     4024869312391
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Der Hingucker auf jedem Tisch. Quadratischer Menükartenhalter aus Eichenholz mit einem Schlitz für Karten und Co. Da es sich beim Holz um ein Naturprodukt handelt, kann es zu Schwankungen in Farbe und Maserung kommen.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Holz/Eichenholz
Gewicht:
0,145 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.