Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Menüboxen
>
Artikel
Menübox "ToGo" large, geselliges grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-01743055-00001
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
01743055-00001
EAN/GTIN:
4024869364789
Suchbegriffe:
Menü-Box
Menüboxen
Zuckerrohr Menüboxen
menüboxen kunststoff
Darf es ein bisschen mehr sein? Die Menübox für eine große Portion zum Mitnehmen. Dank unserer neuen ToGo-Box ist Schluss mit der unnötigen Müllproduktion. Sie ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die Mikrowelle und die (Industrie-)Spülmaschine geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Weitere Informationen:
Länge:
203 mm
Breite:
252 mm
Höhe:
84 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
geselliges grün
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,295 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
menü box
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Menübox "ToGo" large, behagliches blau
elasto
01743043-00001
ab € 3,28*
Ähnlich
Menübox "ToGo" large, beständiges braun
elasto
01743030-00001
ab € 3,28*
Ähnlich
Menübox "ToGo" large, raffiniertes rot
elasto
01743066-00001
ab € 3,25*
Ähnlich
Menübox "ToGo" large, schlichtes schwarz
elasto
01743202-00001
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen