Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menübox "ToGo" large, schlichtes schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Menübox "ToGo" large, schlichtes schwarz
Artikelbild Menübox "ToGo" large, schlichtes schwarz
Detailansicht Menübox "ToGo" large, schlichtes schwarz
Menübox "ToGo" large, schlichtes schwarz
Imagebild Menübox "ToGo" large, schlichtes schwarz
Menübox "ToGo" large, schlichtes schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01743202-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01743202-00001
EAN/GTIN:
     4024869364802
Suchbegriffe:
Menü-Box
Menüboxen
Zuckerrohr Menüboxen
menüboxen kunststoff
Darf es ein bisschen mehr sein? Die Menübox für eine große Portion zum Mitnehmen. Dank unserer neuen ToGo-Box ist Schluss mit der unnötigen Müllproduktion. Sie ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die Mikrowelle und die (Industrie-)Spülmaschine geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Weitere Informationen:
Länge:
203 mm
Breite:
252 mm
Höhe:
84 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schlichtes schwarz
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,295 kg
Weitere Suchbegriffe: menü box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01743043-00001
ab € 3,28*
Ähnlich
elasto
01743030-00001
ab € 3,28*
Ähnlich
elasto
01743055-00001
ab € 3,28*
Ähnlich
elasto
01743066-00001
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.