Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grill "Portable", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Grill "Portable", schwarz
Artikelbild Grill "Portable", schwarz
Detailansicht Grill "Portable", schwarz
Grill "Portable", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01797002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01797002-00000
EAN/GTIN:
     4068556003841
Suchbegriffe:
Campinggrill
Picknickgrill
Faltbarer Aluminium Koffergrill mit Tragegriff. Der handliche Campinggrill zum Mitnehmen eignet sich ideal fürs spontane Grillen im Park, am See, auf dem Balkon oder bei Festivals. Er bietet zudem Platz zum Transportieren von Zubehör wie z.B. Grillanzünder oder Grillzangen. Ohne Werkzeug in nur wenigen Minuten einsatzbereit. Die kantigen Bügel sorgen für einen sicheren Stand. Der innenliegende Grillrost aus Edelstahl bietet mit einer Größe von ca. 33,5 x 20,5 cm Platz für Grillgut für bis zu 4 Personen.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
245 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
3,715 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01797021-00000
ab € 57,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.