Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisenpräsentation
>
Schneidbrett
>
Holzschneidbrett
>
Artikel
Schneidbrett "Bamboo", Rechteck, 24,5x17,5 cm, natur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-01816014-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
01816014-00000
EAN/GTIN:
4024869335383
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Hochwertiges Schneidbrett aus Bambusholz - perfekt für die nächste Brotzeit. 15 mm stark, mit abgerundeten Ecken und Saftrille am Rand gegen das Herunterfließen von Flüssigkeiten. Bambusholz ist nicht nur messerschonend und widerstandsfähig, sondern bietet auch unter ökologischen Aspekten klare Vorteile. Es ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt daher absolut im Trend. Wie bei allen Holzbrettern wird die Reinigung per Hand empfohlen.
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Holz/Bambus
Gewicht:
0,496 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Brettchen
,
Fleischbrett
,
Schneidbrett
,
Schneidbrettchen
,
Schneidebrett
,
Tranchierbrett
,
holz brettchen
,
schneidbrett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen