Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselheber "Classic", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kapselheber "Classic", schwarz
Artikelbild Kapselheber "Classic", schwarz
Detailansicht Kapselheber "Classic", schwarz
Kapselheber "Classic", schwarz
Imagebild Kapselheber "Classic", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01829002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01829002-00000
EAN/GTIN:
     4024869337103
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
2in1: Kapselheber für das leichte Öffnen und Verschließen von Flaschen. Der Öffner besteht aus stabilem Eisen. Der Wiederverschluss ist mit Wölbungen für einen sicheren Halt versehen. Ring und Rückseite sind farblich aufeinander abgestimmt. Oberseite vollflächig per UV-Digitaldruck veredelbar.
Weitere Informationen:
Länge:
92 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/PP + PS
Gewicht:
0,024 kg
Weitere Suchbegriffe: kapselheber elasto, flaschen öffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01829003-00000
ab € 0,35*
Ähnlich
elasto
01829004-00000
ab € 0,35*
Ähnlich
elasto
01829006-00000
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.