Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Deckelöffner
>
Flaschenöffner
>
Artikel
Kapselheber "Classic", blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-01829003-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
01829003-00000
EAN/GTIN:
4024869337127
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
2in1: Kapselheber für das leichte Öffnen und Verschließen von Flaschen. Der Öffner besteht aus stabilem Eisen. Der Wiederverschluss ist mit Wölbungen für einen sicheren Halt versehen. Ring und Rückseite sind farblich aufeinander abgestimmt. Oberseite vollflächig per UV-Digitaldruck veredelbar.
Weitere Informationen:
Länge:
92 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
blau
Material:
Kunststoff/PP + PS
Gewicht:
0,024 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kapselheber elasto
,
flaschen öffner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapselheber "Classic", gelb
elasto
01829004-00000
ab € 0,35*
Ähnlich
Kapselheber "Classic", rot
elasto
01829006-00000
ab € 0,35*
Ähnlich
Kapselheber "Classic", schwarz
elasto
01829002-00000
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen