Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillzange "BBQ", silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Grillzange "BBQ", silber
Artikelbild Grillzange "BBQ", silber
Detailansicht Grillzange "BBQ", silber
Grillzange "BBQ", silber
Imagebild Grillzange "BBQ", silber
Grillzange "BBQ", silber
Artikel-Nr.:
     7702-01868021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01868021-00000
EAN/GTIN:
     4068556008600
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
Grill-Zange
Grillzange
Die klassische gebogene Grillzange ist der praktische Helfer am Grill oder in der Küche. Durch die Einkerbungen am Griff und die Spannkraft ist eine optimale Handhabung garantiert. Die gewellten und innen strukturierten Enden der Zange sorgen für ein sicheres Halten des Grillguts. Aus mattem Edelstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
345 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
silber
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,190 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.